あじ美 アルミ行平鍋

あじ美 アルミ行平鍋 - パール金属あじ美 アルミ行平鍋 - パール金属あじ美 アルミ行平鍋 - パール金属
(5件のレビュー)

注ぎやすい両口付。

材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木適合ガス火専用底面の厚さ(mm)1.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25894864H-285616238
1,300
929
1,022(税込)
当日出荷
25894873H-285718267
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25894882H-285820308
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25894882
2024-01-20
用途: お店での使用
FlatyFlaty飲食業

この行平鍋はオープン当時からの使用です。
使いやすいです。

対象商品 : 25894864
2023-01-23
用途: 少しの温め
堂島運輸株式会社運輸・通信業

一人分のラーメんや、レトルトの温めに買いました。安いし十分機能してますが、煮物したり二人分作るには、もう一回り大きいのが便利です。

対象商品 : 25894882
2023-02-03
用途: 家庭料理使用
運輸・通信業

数ヶ月使用したら持ち手が緩んで来た、水に着けたが直らず、使用に支障はない。

1が参考にしています
対象商品 : 25894864
2022-12-13
用途: 丼もの、麺類の調理
大福屋レンガ通り店飲食業

とても軽量で使いやすいですが、熱伝導が良いのか、取っ手が熱くなります。
そこがいまいちです。

対象商品 : 25894864
2018-02-17
用途: 調理時
飲食業

とてもお値打ちですがしっかりした商品です。もう少し大きい鍋も購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする