食三昧 鉄製段付天ぷら鍋28cm(アミ付)

食三昧 鉄製段付天ぷら鍋28cm(アミ付) - パール金属
(3件のレビュー)
容量(L)4.8サイズ(cm)28適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×295×115底面の厚さ(mm)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907358H-8825
4,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907358
2020-04-11
用途: 天ぷら
製造業

説明のとおり、油の飛び跳ねも無く、鍋の座りも良く重宝しています。

対象商品 : 25907358
2017-04-01
用途: 天ぷら料理に

これは良い! これまでドーナッツ型の蓋のついた天ぷら鍋を使っていましたが、飛び跳ね防止に一定の効果があったとはいえ、やはりレンジ回りへの油の飛散は避けられませんでした。
この鍋は二段式になっていて1段目までに油を満たして使えば完璧に油の飛散は防げます。最高です。

対象商品 : 25907358
2017-01-01
用途: 揚げ物に

下が狭いので油の量は少なくすみますが、上が広いので作業やり易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする