パール金属
プチクック ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋16cm
フッ素加工で汚れがこびりつきにくい。
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
611
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49033032
HB-2456
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください