高視認性 防水帯電防止防寒コート

高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒コート - ミドリ安全

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた耐水圧(mm)20000内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26719367SE1124-UE-3Lイエロー3L
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719376SE1124-UE-4Lイエロー4L
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719385SE1124-UE-5Lイエロー5L
55,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719394SE1124-UE-LイエローL
55,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719403SE1124-UE-LLイエローLL
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719412SE1124-UE-MイエローM
55,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26719428SE1124-UE-SイエローS
55,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719446SE1125-UE-3Lオレンジ3L
55,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719455SE1125-UE-4Lオレンジ4L
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719464SE1125-UE-5Lオレンジ5L
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719473SE1125-UE-LオレンジL
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719482SE1125-UE-LLオレンジLL
55,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719498SE1125-UE-MオレンジM
55,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26719507SE1125-UE-SオレンジS
55,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719437SE1124-UE-SSイエローSS
53,500
取扱い終了
26719516SE1125-UE-SSオレンジSS
53,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする