軒下用ベースライト

軒下用ベースライト - ENDO(遠藤照明)
(1件のレビュー)
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ
40Wタイプ 直付 反射笠付形/トラフ形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
内容量
1個
注意
※こちらの製品はベースライトのみとなりLEDランプは別途必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30804838ERK9839W2.6
6,300
取扱い終了
代替品有
30804847ERK9840W1.8
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30804838ERK9839W52945543ERK9839WBERK9839W 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明) 52945543軒下用ベースライトENDO(遠藤照明)1台
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30804838
2017-10-29
用途: 電設作業時
その他業種

みなさん、ライト本体別売りです。注文すると金属製の枠だけが届きます。
どこに電球別売りとあるのですか?光源寿命40000時間?この金属の箱が光るのですか?この説明文は詐術のたぐいを疑われても仕方のないものです。
確かに一体型とは書いてないですが、寿命40000時間と書かれると一体型と勘違いすると思います。
こういったベースライトなどの商品には必ず「ライト別売り」や「単体ではご使用できません」の記述が必要かと思います。
参考写真は光輝き、光源寿命40000時間、しかもカテゴリーは一体型ベースライトのカテゴライズ!!
もはや親切かどうか?の問題ではありません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はライトが別売りになる製品となります。
弊社の掲載情報が不足しており、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、注意書きに追記致します。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする