ERK9839W 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明) 30804838

軒下用ベースライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30804838
品番
ERK9839W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
質量(kg)
2.6
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ
40Wタイプ 直付 反射笠付形/トラフ形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
注意
※こちらの製品はベースライトのみとなりLEDランプは別途必要となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30804838ERK9839W52945543ERK9839WBERK9839W 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明) 52945543軒下用ベースライトENDO(遠藤照明)1台
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30804838
2017-10-29
用途: 電設作業時
その他業種

みなさん、ライト本体別売りです。注文すると金属製の枠だけが届きます。
どこに電球別売りとあるのですか?光源寿命40000時間?この金属の箱が光るのですか?この説明文は詐術のたぐいを疑われても仕方のないものです。
確かに一体型とは書いてないですが、寿命40000時間と書かれると一体型と勘違いすると思います。
こういったベースライトなどの商品には必ず「ライト別売り」や「単体ではご使用できません」の記述が必要かと思います。
参考写真は光輝き、光源寿命40000時間、しかもカテゴリーは一体型ベースライトのカテゴライズ!!
もはや親切かどうか?の問題ではありません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はライトが別売りになる製品となります。
弊社の掲載情報が不足しており、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、注意書きに追記致します。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
ERK9839W 軒下用ベースライト 1個 ENDO(遠藤照明) 【通販モノタロウ】