TKG
TKG IH2層クラッドCT親子鍋 立柄
オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。
材質
本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス
表面処理
テフロンクラシック
板厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29931405
16.5cm
400
16.5
165×25
133
9-0045-0301
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
29931414
18cm
460
18
180×25
140
9-0045-0302
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください