曜日別特売

TKG IH2層クラッドCT親子鍋 横柄

TKG IH2層クラッドCT親子鍋 横柄 - TKGTKG IH2層クラッドCT親子鍋 横柄 - TKG
(1件のレビュー)

オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。

材質本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス表面処理テフロンクラシック板厚(mm)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2993142316.5cm39016.5165×251339-0045-0401
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
2993143218cm45018180×251409-0045-0402
5,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29931432
2019-05-11
用途: かつ丼や親子丼を作る時

もちやすく、くっつきにくいのが最高に良いです。
鍋も大きいので作りやすいです。ただ、盛り付ける際には、大きい分、こぼれないように気を付ける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする