セブン・セブン
フリーサイズドーリー
材質
金具部/鉄メッキ
外寸(mm)
620~900×405~565×H120
内寸(mm)
550~830×335~495
車輪
Φ75×4自在ナイロン車
積載能力(kg)
160
TKG品番
9-0156-0301
TKG品番(2017)
6-0154-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29932848
SS-FDM
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください