曜日別特売
DS14DBEL NN 14.4Vコードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 29905033

14.4Vコードレスドライバドリル(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
29905033
品番
DS14DBEL NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400

機能を厳選したシンプルモデル
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
[軽く、なめらか]電子式スイッチ採用で疲れにくい

付属品
電池カバー、No.2プラスビット
寸法(mm)
全長202×高さ249
質量(kg)
1.8(BSL1430装着時)
回転数(min-1[r.p.m])
低速/0~400、高速/0~1500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ6.8×50
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)キーレスチャック13VLRU-N
蓄電池形名
BSL1430
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:44(449)、高速:10(102)
穴あけ能力(mm) アルミ
13
注意
※バッテリー・充電器・ケースは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29905033DS14DBEL NN48667246DS14DBSL(NN)DS14DBEL NN 14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 4866724614.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする