曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼

ショベルティーズ、カッタナイフ等の肉盛溶接。
タングステン炭化物を含み、衝撃の小さな土砂摩耗に優れます。
溶着金属は割れが生じやすく、多層肉盛はできません。
機械加工は不可能です。
剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。

4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29887323HF9501箱(20kg)4
オープン
取扱い終了
29887332HF9501箱(20kg)5
オープン
取扱い終了
62976646HF9501箱(5kg)4
オープン
取扱い終了
返品不可
62976655HF9501箱(5kg)5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする