エンペックス気象計
マグネットサーモ
材質
PS樹脂
全長(mm)
175
質量(g)
約40(箱含む)
本体寸法(mm)
約175×40×10
設置方式
壁掛け
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095388
TG-6641
ホワイト
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
30095397
TG-6645
ベジタブル
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください