曜日別特売

ダッチオーブン ビギナーセット

ダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAGダッチオーブン ビギナーセット - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質ダッチオーブン:鋳鉄(シリコン樹脂塗装)、リッドリフター:鉄(メラミン焼付塗装)、ダッチオーブン用収納バッグ:ポリエステル、スリーウェイダッチオーブンスタンド:鉄(表面加工=シリコン樹脂塗装)、アウトドアレザーグローブ:牛革、ダッチオーブンクックブック:紙内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971282M-5542ダッチオーブン30cm、リッドリフター、ダッチオーブン用収納バッグ、スリーウェイダッチオーブンスタンド、アウトドアレザーグローブ、ダッチオーブンクックブック(A5版 36ページカラー4色印刷)(約)幅455X奥行345×高さ300
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
30971325M-5541ダッチオーブン25cm、リッドリフター、ダッチオーブン用収納バッグ、スリーウェイダッチオーブンスタンド、アウトドアレザーグローブ、ダッチオーブンクックブック(A5判 36ページカラー4色印刷)(約)幅460×奥行310×高さ258
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30971325
2022-05-20
用途: キャンプ
建設業・工事業

手入れがたいへんだけれどおいしくたのしくりょうりができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする