CAPTAIN STAG
スリーウェイ ダッチオーブンスタンド
(1件のレビュー)
材質
鉄(外径7mm、表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
20
組立寸法(mm)
(約)幅560×奥行290×高さ180(スタンド:435×285、ワイヤー:外径7)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971553
M-6504
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください