CAPTAIN STAG
フタ付ダッチオーブンバッグ
(2件のレビュー)
材質
本体:ポリエステル600D(PVC加工)、中敷:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971858
M-5709
25cm
約290
(約)Φ315×155
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30971876
M-5710
30cm
約420
(約)Φ365×190
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください