石焼きいも鍋

石焼きいも鍋 - CAPTAIN STAG石焼きいも鍋 - CAPTAIN STAG石焼きいも鍋 - CAPTAIN STAG
(7件のレビュー)
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971937M-555826約1.1
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30971912M-555922約0.9
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30971912
2021-11-18
用途: 焼き芋作り
建設業・工事業

上手く焼けない…石の不足なのか…もっと説明が欲しい…改善必要かと…

1が参考にしています
対象商品 : 30971937
2019-12-24
用途: いも焼き
製造業

別の物と比較してないので参考にならないですが、美味しくできました。
焼けた芋から出るエキスが石についてあとかたずけは少し頑張らなくてはなりません。
ワンサイズ小さいのでも良かったように思います。

対象商品 : 30971912
2018-06-13
用途: 便利ですよ、

鍋にきちんと隙間なく、さつま芋をいれて、火を付けます。後は匂いと、くしで、焼き加減を見るだけで,美味しい焼き芋の出来上がりです。陶器の様に割れる心配がないので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 30971937
2018-02-05
用途: 焼きいも
電気・ガス・熱供給・水道業

鋳物のかまどを使って石焼き芋を作りました。石を焼いてから1時間ほどでふっくらした芋が出来上がり甘い香りがしておいしかったです。孫たちにも好評でした。

対象商品 : 30971937
2017-12-09
用途: 焼き芋にしようしています。
本間設備電気・ガス・熱供給・水道業

焼き上がりがスーパーで購入したものとあまり変わらず、ふっくらして美味しいです。

対象商品 : 30971937
2020-11-14
用途: 石焼き芋を作りたくて
自動車・二輪車・自転車関連業

専用鍋を購入しましたが、炭の火加減(温度)問題なのか?あんまり美味しく焼きあがりませんでした。鍋のせいではないと思います。

対象商品 : 30971937
2019-01-05
用途: 石焼き芋を試作

石焼き芋を作ってみたが、石焼き芋には成らず皮の部分が湿った芋ができた。また、付属の石を丁寧に洗って完全に乾燥させて使用したが、加熱時に発生する化学的な匂いが芋に付いてしまい、途中で試食を止めた。使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする