フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤

フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤 - DJ(ドライブジョイ)
(4件のレビュー)

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。

適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31089747V9350-0250
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-09
用途: 燃料系メンテナンス
美容室キーハウス.サービス業

ガソリンの給油時に1本入れるだけの簡単メンテナンスです。目には見えない部分ですが、大切なメンテナンスです!

対象商品 : 31089747
2021-06-27
用途: タンク内の水分除去
個人のお客様

リピート購入です。燃料トラブルを減らすためのちょっとしたメンテです。

対象商品 : 31089747
2020-06-29
用途: ガソリンタンク内の水対策
個人のお客様

何度もリピート購入しています。
ガソリンスタンドのタンクには、温度差等で水が溜まります。車も同様で、最低年に2回はある程度値段の張る添加剤を入れています。
タンク内部やフューエルポンプに発生する錆や水を抑制すれば、トラブルや修理代も抑制できます。
年に数回で安心出来るなら安い物ですね。

対象商品 : 31089747
2017-10-02
用途: 作業機械
建設業・工事業

エンジンのかかりが良くなってパワーアップしたようで、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする