CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160TF)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35822063CDQ2B160TF-10DCZ10
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822072CDQ2B160TF-10DCMZ10
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822088CDQ2B160TF-15DCZ15
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822097CDQ2B160TF-20DCZ20
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822106CDQ2B160TF-30DCZ30
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822115CDQ2B160TF-20DCMZ20
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822124CDQ2B160TF-15DCMZ15
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822133CDQ2B160TF-25DCZ25
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822142CDQ2B160TF-10DCMZ-A9010
48,680
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822158CDQ2B160TF-40DCZ40
49,940
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822167CDQ2B160TF-35DCZ35
49,940
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822176CDQ2B160TF-30DCMZ30
50,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822185CDQ2B160TF-40DCMZ40
51,650
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822194CDQ2B160TF-20DCZ-M9PL20
53,080
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822203CDQ2B160TF-50DCMZ50
53,350
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822212CDQ2B160TF-60DCZ60
53,790
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822228CDQ2B160TF-60DCZ-XB1060
53,790
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822237CDQ2B160TF-60DCMZ60
55,500
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822246CDQ2B160TF-65DCMZ65
55,500
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822255CDQ2B160TF-75DCMZ75
55,500
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822264CDQ2B160TF-80DCZ80
55,880
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822273CDQ2B160TF-120DCZ-XB10120
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822282CDQ2B160TF-120DCZ120
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822298CDQ2B160TF-110DCZ110
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822307CDQ2B160TF-125DCZ125
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822316CDQ2B160TF-100DCMZ100
57,590
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822325CDQ2B160TF-80DCMZ80
57,590
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822334CDQ2B160TF-140DCZ-XB10140
58,960
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822343CDQ2B160TF-150DCZ150
58,960
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822352CDQ2B160TF-110DCMZ110
59,130
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822368CDQ2B160TF-105DCMZ105
59,130
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822377CDQ2B160TF-125DCMZ125
59,130
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822386CDQ2B160TF-165DCZ-XB10165
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822395CDQ2B160TF-160DCZ160
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822404CDQ2B160TF-170DCZ170
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822413CDQ2B160TF-175DCZ175
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822422CDQ2B160TF-150DCMZ150
60,670
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822438CDQ2B160TF-180DCZ180
61,990
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822447CDQ2B160TF-200DCZ200
61,990
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822456CDQ2B160TF-175DCMZ175
62,150
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822465CDQ2B160TF-250DCZ250
63,530
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822474CDQ2B160TF-200DCMZ200
63,690
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822483CDQ2B160TF-250DCMZ250
65,230
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822492CDQ2B160TF-290DCZ290
65,560
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822508CDQ2B160TF-280DCZ280
65,560
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822517CDQ2B160TF-200DCMZ-A93VLS200
66,060
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822526CDQ2B160TF-300DCMZ300
67,270
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする