SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-48DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
48
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36023243
CDQ2B50-48DMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023252
CDQ2B50-48DMZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023268
CDQ2B50-48DMZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください