SMC
CD Series(CDQSB16-5+5D)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36495716
CDQSB16-5+5D-M9BV-XC10
CADデータダウンロード
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495725
CDQSB16-5+5D-M9B-XC11
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495734
CDQSB16-5+5D-M9B3-XC11
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495743
CDQSB16-5+5D-M9NVL3-XC11
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください