CD Series(CDQSB20-15+10DCM)

CD Series(CDQSB20-15+10DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36499672CDQSB20-15+10DCM-A933-XC11
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499697CDQSB20-15+10DCM-M9BL3-XC11
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499688CDQSB20-15+10DCM-F9BL3-XC11
25,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする