曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL80)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL80) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37859492CQ2WL80-15DZ15
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859508CQ2WL80-25DZ25
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859517CQ2WL80-15DCMZ15
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859526CQ2WL80-25DCMZ25
39,990
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859535CQ2WL80-75DMZ75
40,370
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859544CQ2WL80-100DMZ100
42,240
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859553CQ2WL80-50DCMZ50
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする