曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-400)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-400) - SMC
ストローク(mm)
400
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全32種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40266223LEFB32T-400-X1-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,370
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266232LEFB32T-400-S3AN1-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,190
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266415LEFB32T-400-R3AN1-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,310
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266433LEFB32T-400-S5AN1D-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
102,800
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266476LEFB32T-400-S5AN3D-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
104,280
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266616LEFB32T-400-R5AN1-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,520
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266634LEFB32T-400-S51P3-X1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,340
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266695LEFB32T-400-R5AN1D-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,170
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266713LEFB32T-400-R5AN5-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,040
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266905LEFB32T-400-S1C918-X1(C) JXCコントローラ付属-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
131,510
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266318LEFB32T-400-S16N1-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,350
取扱い終了
返品不可
40266336LEFB32T-400-1N3-X1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,010
取扱い終了
返品不可
40266354LEFB32T-400-S16P1D-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,850
取扱い終了
返品不可
40266372LEFB32T-400-S36N1-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,250
取扱い終了
返品不可
40266397LEFB32T-400-S36N3-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,800
取扱い終了
返品不可
40266458LEFB32T-400-R36N1-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
94,000
取扱い終了
返品不可
40266494LEFB32T-400-R11P1-X1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
104,720
取扱い終了
返品不可
40266512LEFB32T-400-S56P3-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
95,400
取扱い終了
返品不可
40266537LEFB32T-400-R36P1D-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,500
取扱い終了
返品不可
40266555LEFB32T-400-R36N3-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,550
取扱い終了
返品不可
40266573LEFB32T-400-R36P3-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,550
取扱い終了
返品不可
40266598LEFB32T-400-S56N5-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,700
取扱い終了
返品不可
40266652LEFB32T-400-S51N3-X1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,340
取扱い終了
返品不可
40266677LEFB32T-400-R31P3-X1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,510
取扱い終了
返品不可
40266747LEFB32T-400-R56N1D-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,050
取扱い終了
返品不可
40266765LEFB32T-400-R56P1D-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,050
取扱い終了
返品不可
40266783LEFB32T-400-R56P3-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,100
取扱い終了
返品不可
40266808LEFB32T-400-S3MJ-X1(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
103,300
取扱い終了
返品不可
40266826LEFB32T-400-R56P3D-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,600
取扱い終了
返品不可
40266844LEFB32T-400-R56N3D-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,600
取扱い終了
返品不可
40266853LEFB32T-400-R56N5-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,400
取扱い終了
返品不可
40266878LEFB32T-400-R56P5D-X1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする