曜日別特売
LEFB32T-400-S1C918-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-400) SMC 40266905

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-400)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40266905
品番
LEFB32T-400-S1C918-X1
参考基準価格(税別)¥131,510販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ストローク(mm)
400
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする