曜日別特売

L Series(LEFS32NM1B)

L Series(LEFS32NM1B) - SMC
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40432814LEFS32NM1B-100100
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432823LEFS32NM1B-150150
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432832LEFS32NM1B-200200
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432848LEFS32NM1B-300300
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432857LEFS32NM1B-350350
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432866LEFS32NM1B-650650
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432875LEFS32NM1B-800800
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432884LEFS32NM1B-500C500
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする