※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32NM1B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
150
200
300
350
650
800
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40432814
品番
LEFS32NM1B-100
参考基準価格(税別)
¥68,090
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード