L Series(LEFS40LNZA)

L Series(LEFS40LNZA) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40481096LEFS40LNZA-150150-
102,910
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481105LEFS40LNZA-250250-
106,480
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481114LEFS40LNZA-350350-
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481123LEFS40LNZA-400C400-
124,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481132LEFS40LNZA-850850-
127,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481148LEFS40LNZA-11001100-
135,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481157LEFS40LNZA-700C700-
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481166LEFS40LNZA-12001200標準ストローク
138,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481175LEFS40LNZA-900C900-
142,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする