※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40LNZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
150
250
350
400
850
1100
700
1200
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40481096
品番
LEFS40LNZA-150
参考基準価格(税別)
¥102,910
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード