SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50B)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38063262
LEY25A-50B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
84,980
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38063278
LEY25A-50B-RAMJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
128,650
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください