曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100BML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100BML) - SMC
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38068126LEY25B-100BML(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068135LEY25B-100BML-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
73,370
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068144LEY25B-100BML-R1(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
75,680
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068153LEY25B-100BML-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする