※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25C-400)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
I/Oケーブル長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
注文コード
38082528
品番
LEY25C-400-R3AN3D-X5
参考基準価格(税別)
¥121,880
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CADデータダウンロード