曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYA)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYA) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38097404LEY25DNYA-200200
56,380
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097413LEY25DNYA-300M300
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097422LEY25DNYA-400400
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097438LEY25DNYA-350M350
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする