※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
350
200
300
400
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38097438
品番
LEY25DNYA-350M
参考基準価格(税別)
¥66,110
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード