曜日別特売
LEYG25LS2A-300 LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2A) SMC 38270977

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
38270977
品番
LEYG25LS2A-300
参考基準価格(税別)¥112,860販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)
300
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする