曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MDNZA)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MDNZA) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285327LEYG25MDNZA-30F30
56,320
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285336LEYG25MDNZA-5050
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285345LEYG25MDNZA-50F50
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285354LEYG25MDNZA-100100
60,060
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285363LEYG25MDNZA-100F100
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285372LEYG25MDNZA-150150
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285388LEYG25MDNZA-200200
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285397LEYG25MDNZA-150F150
68,860
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285406LEYG25MDNZA-200F200
68,860
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285415LEYG25MDNZA-250250
74,470
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする