曜日別特売
LEYG25MDNZA-100F LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MDNZA) SMC 38285363

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MDNZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
38285363
品番
LEYG25MDNZA-100F
参考基準価格(税別)¥60,390販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)
100
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする