※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGMB32-320)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9N
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39196912
品番
MGGMB32-320-HN
参考基準価格(税別)
¥59,180
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
320
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード