MG Series(MGPA80TF)

MG Series(MGPA80TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
軸受種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
軸受種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250986MGPA80TF-50Z-50(A) 高精度ボールブッシュ
¥69,740
¥64,980
¥71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39250995MGPA80TF-25Z-XC35W-25(A) 高精度ボールブッシュ
¥70,020
¥63,980
¥70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251004MGPA80TF-50Z-XC35W-50(A) 高精度ボールブッシュ
¥76,780
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251013MGPA80TF-75Z-75(A) 高精度ボールブッシュ
¥77,220
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251022MGPA80TF-50AZ-XC8(A)0~1050(A) 高精度ボールブッシュタイプ
¥78,980
¥71,980
¥79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251038MGPA80TF-100Z-100(A) 高精度ボールブッシュ
¥83,990
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251047MGPA80TF-75Z-XC35W-75(A) 高精度ボールブッシュ
¥85,090
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251056MGPA80TF-75AZ-75(A) 高精度ボールブッシュ
¥87,400
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251065MGPA80TF-125Z-125(A) 高精度ボールブッシュ
¥93,500
¥84,980
¥93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251074MGPA80TF-175Z-175(A) 高精度ボールブッシュ
¥107,030
¥97,980
¥107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251083MGPA80TF-200Z-200(A) 高精度ボールブッシュ
¥113,800
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251092MGPA80TF-200Z-XC35W-200(A) 高精度ボールブッシュ
¥125,790
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251108MGPA80TF-250Z-250(A) 高精度ボールブッシュ
¥127,330
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39251117MGPA80TF-300Z-300(A) 高精度ボールブッシュ
¥140,860
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする