※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPA80TF)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・軸受種類・ねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
注文コード
39251022
品番
MGPA80TF-50AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥78,980
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
ストローク(mm)
50
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード