曜日別特売

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) - SMC
管接続口径(01) サブプレート付内容量1個
全32種類を絞り込む
材質
電圧(V)
ねじの種類
オリフィス径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
電圧(V)
ねじの種類
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42383328PVQ31-6G-40-01Nボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(N) NPT(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383337PVQ31-5G-40-01Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(5) DC24(F) G(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42383346PVQ31-5G-23-01Tボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(5) DC24(T) NPTF(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383355PVQ31-6G-16-01Tボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(T) NPTF(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383364PVQ31-6G-16-01Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(F) G(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383373PVQ31-6G-23-01Nボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(N) NPT(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383382PVQ31-6G-16-01Nボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(N) NPT(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383398PVQ31-6G-23-01-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(-) Rc(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383407PVQ31-6G-40-01N-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(N) NPT(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383416PVQ31-6G-16-01N-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(N) NPT(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383425PVQ31-6G-40-01T-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(T) NPTF(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383434PVQ31-6G-16-01F-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(F) G(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383443PVQ31-6G-40-01F-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(6) DC12(F) G(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383452PVQ31-5G-40-01F-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(5) DC24(F) G(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383468PVQ31-5G-40-01N-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(5) DC24(N) NPT(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383477PVQ31-5G-23-01F-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(5) DC24(F) G(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42383486PVQ31-5G-23-01N-Fボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM(5) DC24(N) NPT(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383495PVQ31-6G-23-01N-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(N) NPT(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383504PVQ31-6G-40-01N-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(N) NPT(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383513PVQ31-5G-16-01T-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(T) NPTF(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383522PVQ31-6G-40-01F-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(F) G(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383538PVQ31-6G-23-01-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(-) Rc(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383547PVQ31-5G-16-01F-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(F) G(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383556PVQ31-6G-16-01F-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(F) G(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383565PVQ31-6G-23-01F-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(F) G(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383574PVQ31-5G-23-01N-Hボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(N) NPT(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
9,680
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383583PVQ31-5G-23-01N-H-Fボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(N) NPT(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383592PVQ31-5G-16-01N-H-Fボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(N) NPT(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383608PVQ31-6G-40-01T-H-Fボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(T) NPTF(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383617PVQ31-5G-16-01T-H-Fボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(T) NPTF(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383626PVQ31-6G-16-01N-H-Fボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(6) DC12(N) NPT(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
42383635PVQ31-5G-16-01F-H-Fボディ、シール:(H) SUS、シール FKM(5) DC24(F) G(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする