VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5510)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5510) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43491674VFR5510-2E-06(-) Rc(06) 3/4(2) AC200 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
29,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491683VFR5510-5DC-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
29,810
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491692VFR5510-5DZB-(-) サブプレートなし(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ロック式B形 (要工具形)
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491708VFR5510-5EZC-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(E) グロメットターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
30,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491717VFR5510-1EZ-04(-) Rc(04) 1/2(1) AC100 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
30,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491726VFR5510-3DZ-03(-) Rc(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491735VFR5510-4DZ-06(-) Rc(06) 3/4(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491744VFR5510-5DZC-06(-) Rc(06) 3/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする