VFR5510-5DC-04 VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5510) SMC 43491683

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5510)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(2) AC200 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径(04) 1/2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43491683品番VFR5510-5DC-04
参考基準価格(税別)¥29,810販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) オプションなしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする