曜日別特売

グンゼ YG 9分袖シャツ YV0208N

グンゼ YG 9分袖シャツ YV0208N - グンゼ
(1件のレビュー)

深くやさしいやわらかさ。コンパクトスピン:特殊紡績手法で、なめらかな風合いを実現。毛羽も少なく生地に光沢感を与えます
持続するやわらかさ:洗濯を重ねてもソフトな風合いが長持ち。
包まれるフィット感。アルゴフォルムカット。カラダのラインに合わせ着圧を均一にし、絶妙なフィット感を実現。
感じるあたたかさ。ほどよい厚みと暖かみのある触感で実感する綿本来のここちよさ。
清潔感。抗菌防臭:繊維上の細菌の増殖を抑え、ニオイの発生を抑制。

混率(%)
本体:綿100、首テープ部:綿80、ポリエステル20
機能
耐久柔軟/抗菌防臭加工
生地
スムース
内容量
1枚
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302442YV0208NホワイトM
¥1,300
取扱い終了
41302467YV0208NホワイトL
¥1,300
取扱い終了
41302485YV0208NホワイトLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302503YV0208NダークブルーM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302528YV0208NダークブルーL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302546YV0208NダークブルーLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302564YV0208NブルーグリーンM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302582YV0208NブルーグリーンL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302607YV0208NブルーグリーンLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302625YV0208NブラックM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41302643YV0208NブラックL
¥1,300
取扱い終了
41302668YV0208NブラックLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41302625
2020-02-21
用途: 仕事用

普通に、着やすくて、丈夫で、乾きやすいので、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする