曜日別特売
YV0208N グンゼ YG 9分袖シャツ YV0208N グンゼ 41302625

グンゼ YG 9分袖シャツ YV0208N

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
41302625
品番
YV0208N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

深くやさしいやわらかさ。コンパクトスピン:特殊紡績手法で、なめらかな風合いを実現。毛羽も少なく生地に光沢感を与えます
持続するやわらかさ:洗濯を重ねてもソフトな風合いが長持ち。
包まれるフィット感。アルゴフォルムカット。カラダのラインに合わせ着圧を均一にし、絶妙なフィット感を実現。
感じるあたたかさ。ほどよい厚みと暖かみのある触感で実感する綿本来のここちよさ。
清潔感。抗菌防臭:繊維上の細菌の増殖を抑え、ニオイの発生を抑制。

色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
混率(%)
本体:綿100、首テープ部:綿80、ポリエステル20
身長(cm)
165~175
機能
耐久柔軟/抗菌防臭加工
生地
スムース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41302625
2020-02-21
用途: 仕事用

普通に、着やすくて、丈夫で、乾きやすいので、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする