曜日別特売

グンゼ やわらか肌着 長袖U首 SV61102

グンゼ やわらか肌着 長袖U首 SV61102 - グンゼ
(1件のレビュー)

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

色
ホワイト
混率(%)
本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
機能
抗菌防臭加工
生地
フライス
内容量
1袋(2枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41304637SV61102M
¥1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
41304655SV61102L
¥1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
41304673SV61102LL
¥1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41304637SV6110265005579SV6110ASV61102 グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A グンゼ 65005579グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110Aグンゼ1組
¥1,390
税込¥1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41304655SV6110265005588SV6110ASV61102 グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A グンゼ 65005588グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110Aグンゼ1組
¥1,390
税込¥1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41304673SV6110265005597SV6110ASV61102 グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A グンゼ 65005597グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110Aグンゼ1組
¥1,390
税込¥1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41304637
2020-12-16
用途: 仕事着
サービス業

やはりグンゼは着心地が良いです。
LにするかMにするか迷いますが、寒い時はピタッとしていた方が良いので、ジャストサイズのMにしました。
どちらでも慣れてしまえば、あまり変わらないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする