曜日別特売
SV61102 グンゼ やわらか肌着 長袖U首 SV61102 グンゼ 41304655

グンゼ やわらか肌着 長袖U首 SV61102

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304655
品番
SV61102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

サイズ
L
色
ホワイト
胸囲(cm)
96~104
混率(%)
本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
身長(cm)
175~185
機能
抗菌防臭加工
生地
フライス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41304655SV6110265005588SV6110ASV61102 グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A グンゼ 65005588グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110Aグンゼ1組
¥1,390
税込¥1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41304637
2020-12-16
用途: 仕事着
サービス業

やはりグンゼは着心地が良いです。
LにするかMにするか迷いますが、寒い時はピタッとしていた方が良いので、ジャストサイズのMにしました。
どちらでも慣れてしまえば、あまり変わらないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SV61102 グンゼ やわらか肌着 長袖U首 SV61102 1袋(2枚) グンゼ 【通販モノタロウ】