ジョイフル
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/52
タイプ
希釈不要
容量(L)
5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2820mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(5L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49085882
J-110
ピンク
ピンク
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
49085898
J-111
ブルー
ブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください