パール金属
NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋
材質
本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
22
質量(g)
1015
容量(L)
3.6
深さ(mm)
鍋:約107
表面処理
本体:シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49035254
HB-2519
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください