クックパレス 3層底片手鍋

クックパレス 3層底片手鍋 - パール金属クックパレス 3層底片手鍋 - パール金属クックパレス 3層底片手鍋 - パール金属クックパレス 3層底片手鍋 - パール金属クックパレス 3層底片手鍋 - パール金属クックパレス 3層底片手鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)底面の厚さ(mm)3.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49035394HB-252414
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035412HB-252516
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035437HB-252618
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49035412
2020-02-14
用途: 味噌汁など
阿東つばめ農園農・林・水産業

小さな巨人です。ぺらぺらの鍋だと焦げるような、ちょっとしたお料理にも、厚底で安心感のある仕上がりに。把手がこげるようなこともないがっしりした作り。

対象商品 : 49035437
2018-11-21
用途: 煮物
サービス業

取っ手がしっかりと鍋に取り付けて有り、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする