曜日別特売

石膏ボード用チップソー

石膏ボード用チップソー - アイウッド
(3件のレビュー)
内容量
1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49072257100×1.2×36P100361.21.2石膏ボード
オープン
取扱い終了
49072266125×1.2×42P125421.21.2石膏ボード
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49072257
2021-08-04
用途: 建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21製造業

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

1が参考にしています
対象商品 : 49072257
2020-03-03
用途: 石膏ボードのカット
自動車・二輪車・自転車関連業

丸鋸を速く動かして切ると石膏ボードの切断面の紙がガサガサになりますが、ゆっくり切ればキレイに切れます。安くてコストパフォーマンスは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49072266
2020-02-13
用途: ボード貼り作業の時
首藤工務店建設業・工事業

まだ使用してませんが見た目はなかなか良さそうに感じます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする